Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 140
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-104240
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     104240
EAN/GTIN:
     4010898440037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Die perfekte Ergänzung für ergonomisches Arbeiten. So verschieden Körpergröße, Werkstücke und die Art der Bearbeitung auch sein mögen, mit HEUER Lift-Geräten lässt sich der Schraubstock mühelos auf die optimalste Arbeitsposition einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Größe:
140 mm
Höhenverstellbereich:
ca. 200 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Drehbar um::
360 Grad
Zulässige Belastung::
10 bis 16 kg
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,75*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
105140
ab € 209,72*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106120
ab € 358,10*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
106140
ab € 355,83*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104220
ab € 135,12*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,40*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117120
ab € 198,11*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117140
ab € 196,96*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
117160
ab € 197,21*
Ähnlich
PROMAT
4000830367
ab € 124,20*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.