Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0103
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0103
EAN/GTIN:
     7611990174553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie.
  • Geschirmte RJ-45 Stecker
  • Vergoldete Kontakte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
64.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.24
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel cat5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, geschirmt, NetzwerkKabel, 100MHz, TwistedPair, Netzwerkkabel, patchkabel, Cat.5e, Netzwerk, Internetkabel, anschlusskabel, kabel, stecker, RJ45Kabel, Gigabit, RJ45, 3m FTP patchcables Cat 5e, Cat5e, FTP, TP-Patchkabel Kat 5e FTP L3m, FTPpatchcables, twistedpairkabel, LAN, Ethernet, CAT5e, Kat.5e, Kat5e, lankabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,66*
9 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,79*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 6,56*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,08*
€ 14,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,59*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.