Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 3,0m (21.99.0103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-201073
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0103
EAN/GTIN:
     7611990174553
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Vergoldete Kontakte.

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  21.99.0103
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  FTP-Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  FTP
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  3,0 m
Farbe (Kabel)  grau
Farbe (Tülle)  grau
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.081 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
21.99.0103
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP-Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
3,0 m
Farbe (Kabel):
grau
Farbe (Tülle):
grau
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.081 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel kat.5e, patch kabel, patch-kabel cat5e, value, 0103, 21990103, grau, 21.99.0103, patchkabel, kat.5e, kat5e, class, ftppatchkabel, konf., kat., konf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,66*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 4,11*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,79*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,57*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,66*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0103
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.