Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 1HE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0115
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0115
EAN/GTIN:
     4260133125711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis

Klassisches, vielseitig einsetzbares 19-Zoll-Gehäuse mit einer Höheneinheit (1HE) für den rauen Industrie-Alltag

  • Vielseitiges 1HE 19" Industrie-Gehäuse
  • Robuste Konstruktion und Design für raue Industrieumgebung
  • Einbautiefe: 250mm
  • Unterstützt ITX-Motherboard
  • Maximale Mainboard-Größe: 170x170mm
  • Drei 40x40mm Lüfter an der Vorderseite für eine bessere Belüftung
  • Platz für wahlweise 1x 3,5 oder 2x 2,5 HDD
  • Platz für den Einbau eines FLEX-ATX Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bedienelemente: Power-Button / Reset-Button
  • LED: Stromversorgung / Festplattenaktivität / Netzwerkaktivität / Überhitzungsalarm / Stromausfall
  • Frontstecker: 2x USB3.0
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
Industrie PC-Gehäuse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Gehäuse, Schraubensortiment, Montagewinkel für optionales...
5.25 Einschübe:
3x extern
3.5 Einschübe:
8x intern (HDD)
Abmessungen (HxBxT):
44,5 x 482 x 278 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Front Anschlüsse:
2x USB 3.0
Netzteil:
ohne (Flex Standard ATX Netzteil einbaubar)
Lüfter Front:
3x 40mm, eingebaut
Höhe:
44.5 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
278 mm
Gewicht:
3.6 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
3.839 kg
Bruttogewicht:
3,839
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.10
Weitere Suchbegriffe: 19Zoll, 19"-Gehäuse, Gehäuse, Technik, cases, ATX, PCGehäuse, pcgehäuse, 19-Zoll, Servergehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
U1A-C20300-D
ab € 77,07*
Zubehör
VALUE
U1A-C20500-D
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.