Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, 4K, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, 4K, ST/ST, 1 m
VALUE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, 4K, ST/ST, 1 m
VALUE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, 4K, ST/ST, 1 m
VALUE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, 4K, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5840
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5840
EAN/GTIN:
     7611990158355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Adapterkabel für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
  • Anschlüsse: HDMI-Stecker und Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
42.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Typ, monitoradapter, usbdisplay, Adapter, displayadapter, grafikadapter, Konverter, Gen 2, Gen 1, 3.1, USB 3.1, USB, Typ C, SuperSpeed, Kabel, C, VideoAdapter, HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5844
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.