Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE GOLD USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5844
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5844
EAN/GTIN:
     7630049613126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Externe Grafikkarte
Adapterkabel HDMI

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB Typ C zu HDMI Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
  • Anschlüsse: HDMI-Stecker und USB Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz
  • Vergoldetes Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das HDMI Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
44.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, roline usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Typ, Adapter, 3.2, vergoldet, grafikadapter, Blister-Verpackung, Gen 1, USB 3.1, Typ C, SuperSpeed, displayadapter, Kabel, Abschirmung, C, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, usbdisplay, Retail, Konverter, Gen 2, ROLINE GOLD Kabel, 3.0, USB, 3.1, Hochwertig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5847
ab € 25,51*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5840
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.