Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Rund- und Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-KL765FR215
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL765FR215
EAN/GTIN:
     4012078587839
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Feineinstellung (5-fach) auf unterschiedliche Kabelarten und Kabeldurchmesser möglich, Optisches Längenmaß 8-24 mm (5/16 - 1 Zoll), Integrierter Seitenschneider bis max. 3 mm Durchmesser, Flachkabel: Abmanteln und Abisolieren von 2-adrigen PVC-isolierten Flachkabeln von 0,75 - 1,5 mm², Rundkabel: Abmanteln und Abisolieren von flexiblen Kabeln im Bereich von 0,5 - 16 mm² (20-6 AWG), massive Leiter 0,5 - 10 mm² (20-8 AWG).
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 mm² | 16 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
24 mm | 8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
nein
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.