Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkz.,Akkuhydr., Aufklappbar, Next Gen, 16-300Qmm, Bosch Akku 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EK60VPFTCFB
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EK60VPFTCFB
EAN/GTIN:
     4012078884921
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Dornpresszange
Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Geschlossener Presskopf - ideal beim Freileitungsbau. Mit automatischem Rücklaufstopp (ARS) für schnelle Presszyklen. Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 300 mm². Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über blue tooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Pressvorgang. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK120L).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
16 mm² | 300 mm²
AWG-Bereich:
16 | 300
Länge:
393 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.040,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.155,65*
€ 4.945,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.137,79*
€ 4.923,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.067,74*
€ 4.840,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.045,31*
€ 4.813,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.040,74*
€ 4.808,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.