Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für den Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Großer Querschnittsbereich durch Halbschalen-Ein...
Für runde Klemmenöffnung. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe.
Für runde Klemmenöffnung. Mit Drahtabschneider. Je Querschnitt ein Pressprofil. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung. Ergonomische Handgriffe.
Werkzeugvorspannung nachstellbar. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung auf dem Presswerkzeug...
Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich bis 150 mm², schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, für auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung, gesc...
Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschn...
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder...
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Mit drehbarer Profilsche...
Zwei Pressprofile zu den Querschnittbereichen 0,5 - 2,5 mm² und 4 - 6 mm². Federunterstützte Werkzeugöffnung. Hülseneinführung von vorne (Frontpressung). Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz.
Geeignet für Kastenklemmen und Federklemmtechnik. Ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08-10 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte P...
Die Ader- und Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrolliert...
Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrol...