| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-EK12032CFB Herst.-Nr.: EK12032CFB EAN/GTIN: 4012078887052 |
| | |
|
| | |
| PRESSWERKZEUG,AKKUHYDR.,F., EINS.HK13ER-REI., NEXT GEN., 16-400QMM, BOSCH AKKU 5 AH Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 16 mm² | 400 mm² | AWG-Bereich: | 16 | 400 | Länge: | 417 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, wechseleinsätze klauke presszange, dornpresszange, dornpresszange klauke, Presswerkzeug |
| | |
| |