Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 6 - 10 mm², M6, 2 Schrauben, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-572R6BK
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     572R6BK
EAN/GTIN:
     4012078475273
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 mm² | 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 mm² | 10 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1382*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7104*
€ 2,03538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6504*
€ 1,96398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6304*
€ 1,94018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4782*
€ 1,75906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3982*
€ 1,66386
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1382*
€ 1,35446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.