| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-211R12 Herst.-Nr.: 211R12 EAN/GTIN: 4012078060233 |
| |
|
| | |
| Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund/sektorförmig | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 185 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 240 mm² | Anschlussgewindemaß metrisch: | 12 | Werkstoff: | Aluminium | Geeignet für Al/St-Seile: | nein | Längsdicht: | nein | Kennziffer: | 28 | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Nach DIN: | ja | Hülsenform: | lang | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |