Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse nicht-isol. nach DIN 46247, 4,8x0,8 mm,1,5-2,5 mm²,CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-18303
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     18303
EAN/GTIN:
     4012078025782
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46247 Teil 2. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
nicht zutreffend
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0672*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.