| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-168R16BK Herst.-Nr.: 168R16BK EAN/GTIN: 4012078472067 |
| |
|
| | |
| Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 16 | Anschlusswinkel: | 90° | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Kennziffer: | 18 | Nennquerschnitt: | 95 mm² | Oberfläche: | blank | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |