Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh DIN 46234, 0,5-1 mm², M3, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-16203
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16203
EAN/GTIN:
     4012078022101
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1032*
€ 0,1228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06036*
€ 0,07183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.