Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Zebra ZT411 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT41142-T0E0000Z)
Artikel-Nr.:
     C3500-ZT41142-T0E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41142-T0E0000Z
EAN/GTIN:
     4062621268173
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZT411 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker
  • Der Zebra ZT411 Thermodrucker ist der innovative Nachfolger des Zebra ZT410

Der Zebra ZT411 Etikettendrucker ist der verbesserte Nachfolger des Zebra ZT410. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren zur Warenkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung sowie im Lager und Produktion.
Das 4,3 Zoll Vollfarb-Touch-Display zeigt Ihnen den Status direkt an und sorgt somit für eine nutzerfreundliche Bedienung. Das Gerät eröffnet mit neuen, einstellbaren Dual-Sensoren (Durchlicht oder Reflex), neuen Standardfunktionen für Link-OS basierte Anwendungen sowie den Anschlussmöglichkeiten Dual-USB-Host, Bluetooth 4.1, USB 2.0 High- Speed, RS-232 seriell und 10/100-Ethernet einen rundum flexiblen Etikettendruck.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT411
Auflösung:
203 dpi
Display:
Farb-Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
356 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
114 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermotransferdrucker, zebra thermodirektdrucker, thermodirekt drucker, thermo bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,93*
€ 969,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,27*
€ 968,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,85*
€ 954,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,73*
€ 939,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,06*
€ 915,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.