| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-FB-E103X199-2000 Herst.-Nr.: FB-E103X199-2000 EAN/GTIN: 4059312128205 |
| |
|
| | |
| - BPA-freie Thermodirektetiketten mit Leporello-Falzung in 103 x 199 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL
- Thermo Haftetiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich - Formatgleich mit DHL 910-300-600 Common Label Rollenetiketten mit Rollenbreite 106 mm
- Lieferumfang: 2000 Falzetiketten im praktischen Spendekarton
- Druckverfahren: Thermodirekt - Faltband kostengünstig bedrucken ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
- Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten, Versandaufkleber
Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 103 x 199 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL. Im Lieferumfang sind 2.000 Etiketten in 1 Packung enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist. Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 103 mm | Höhe: | 199 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | DHL 910-300-600 Common Label | Oberfläche: | matt | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 106 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Endlosetiketten, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Faltband, Falzetiketten, Frankieretiketten, Leporello Falzung, Multifunktionsetikett, Thermodirektetiketten, Thermo Haftetiketten |
| | |
| |