Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern
Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern
Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern
Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern
Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern
Waagenetiketten 46,8 x 42,9 mm, 1.400 BPA-freie Thermodirekt-Etiketten für Waagen auf 1 Rolle/n, Thermo-Eco Papier, 1,57 Zoll (40 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E047X043Z40-1400
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E047X043Z40-1400
EAN/GTIN:
     4059312147718
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermo Waagen Etiketten in 47 x 43 mm passgenau für Mettler Toledo Waagen und schnelle Preisauszeichnung
  • Thermo Haftetiketten aus Thermo-Eco Papier für Anwendungen im Innenbereich mit Rollenbreite 50 mm und RollenaußenØ 114 mm
  • Lieferumfang: 1400 Thermoetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstig ohne Farbband bedrucken, bspw. in Laden- oder Thekenwaagen
  • Weitere Anwendungen: Preisetiketten, Warenetiketten, Thermo-Haftetiketten

Labelident Waagenetiketten in der Größe 46,8 x 42,9 mm werden auf 1,57 Zoll (40 mm) Rolle konfektioniert und haben genau das passende Format für Laden- oder Thekenwaagen der Hersteller Mettler Toledo. Einfach in Ihre Waage einlegen und ein schnelles und effektives Arbeiten ist garantiert.
Das preiswerte Thermodirektmaterial der Wiegeetiketten verfärbt sich bei Hitzeeinwirkung automatisch - so werden alle wichtigen Produktinformationen auf dem Etikett deutlich lesbar. Die unbeschichteten Thermodirekt Papieretiketten aus FSC zertifiziertem Holz sind damit für eine kurze Lebensdauer ausgelegt und ideal für Preis- oder Warenauszeichnungen geeignet. Dank des permanenten Klebstoffs haften die Etiketten nach dem Wiegen zudem zuverlässig auf Ihren Verpackungen.
Bedrucken Sie Ihre Thermodirektetiketten für Waagen ohne Farbband im Standard- und Industriedrucker oder direkt in Bizerba Waagen mit integriertem Etikettendrucker. Sie erhalten 1.400 Thermo-Eco Papier auf 1Rolle/n.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Kompatibilität:
Mettler Toledo
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
46,8 mm
Höhe:
42,9 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Druckerkompatibilität:
Mettler Toledo
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
114 mm
Rollenbreite:
50 mm
Rollenkern:
1,57 Zoll (40 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 40mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,00144* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.