Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Etiketten High Gloss Ø 45 mm, hochglänzend, 640 Thermotransfer Etiketten auf 1 Rolle/n, permanent, 1,57 Zoll (40 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-ERJ-GPP045Z40-640
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERJ-GPP045Z40-640
EAN/GTIN:
     4059312152873
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Glossy Etiketten (Ø 45 mm) für - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität
  • Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 49 mm und RollenaußenØ 92 mm - Ideal für stark haftende Verklebungen mit gestochen scharfen Aufdrucken
  • Lieferumfang: 640 Tintenstrahl-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermotransfer oder Inkjet - Farbige Druckbilder dank wasserbasierten und pigmentierten Tintenpatronen
  • Weitere Anwendungen: Lebensmitteletiketten, Kosmetiketiketten, Flaschenetiketten, Preisetiketten

Die permanent haftenden Inkjet Etiketten in weiß sind rund mit einer Größe von . Dank ihrer besonderen Beschichtung erzielen die hochglänzenden Etiketten in Kombination mit den passenden Tintendruckerpatronen farbige Druckbilder in exzellenter Qualität. Außerdem kommen Farbverläufe und -übergänge optimal zur Geltung. Durch diese fotorealistischen Aufdrucke können Sie Ihre Produkte und Erzeugnisse optisch ansprechend kennzeichnen.
Dank des mehrfarbigen Etikettendruckes ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Besonders nützlich sind sie wenn es um die resistente Kennzeichnung von Lebensmitteln oder Kosmetikartikeln geht. Ob auf Papier, Metall, Glas, Holz, Werk- oder Kunststoff - Die glossy Etiketten haften auf sämtlichen Untergründen zuverlässig. Damit sind sie ein absolutes Muss für das breite Sortiment in jedem Handelsgeschäft.
Die Etiketten auf Rolle sind für den Einsatz in Inkjet-Druckern der Hersteller Epson und Primera, aber auch für das Bedrucken in Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB und viele mehr geeignet. Im Thermotransferdruck wie auch im Inkjet-Verfahren können Sie die Etiketten individuell bedrucken.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten High Gloss
Druckverfahren:
Thermotransfer oder Inkjet
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
hochglänzend
Rollenaußen-Ø:
92 mm
Rollenbreite:
49 mm
Rollenkern:
1,57 Zoll (40 mm)
Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Inkjet-Etiketten, Inkjet-Etiketten Rolle, Tintenstrahl-Etiketten, Etiketten für Inkjet-Drucker, Etiketten für Tintenstrahldrucker, Inkjetetiketten für Rollendrucker, Tintenstrahletiketten für Rollendrucker, Etiketten für Epson, Etiketten für Primera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 640 Etiketten (ab € 0,00502* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,91*
€ 15,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.