Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchtlupe, 2,5-fach, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-600148
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     600148
EAN/GTIN:
     4010873618178
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 2,5 fach
Linsengröße: Ø 90 mm
Vergrößerung: 2,5-fach
Anzahl LED: 3
LED-Leuchtfarbe: weiß
Abmessung: 210 mm x 105 mm x 30 mm

mit 3 leistungsstarken LED-Lichtern

• hochwertige, bifocale Optik mit gehärteter Oberfläche
• Rahmen und Griff aus hochwertigem Kunststoff
• inkl. 3 x 1,5 V Batterien (Typ AAA, Art.-Nr. 609283)
  mit Bedienungsanleitung


made in taiwan
Weitere Suchbegriffe: lupe, vogel lupe, LED-Handleuchtlupe, 2, 5-fach, Ø 90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.