Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ620 Etikettendrucker Thermodirekt 203 x 203 DPI 115 mm/sek Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ620 Etikettendrucker Thermodirekt 203 x 203 DPI 115 mm/sek Bluetooth
Zebra ZQ620 Etikettendrucker Thermodirekt 203 x 203 DPI 115 mm/sek Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ62-AUWAEC1-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ62-AUWAEC1-00
EAN/GTIN:
     8596375176973
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
NEU. KOMPLETT.
Eine Million verkaufte Geräte der QLn-Serie sind eine Million Gründe, warum diese einen Meilenstein in der Geschichte des Einzelhandels darstellt. Jetzt wiederholt sich diese Erfolgsgeschichte – mit den mobilen Druckern der ZQ600-Serie.

Die ZQ600-Serie bietet alle erforderlichen Features zur Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Kundendienstes. Filialmitarbeiter können alles drucken, von Regaletiketten, über Artikelanhänger bis hin zu Verkaufsbelegen – direkt vor Ort. Dieser mobile Premium-Drucker setzt neue Maßstäbe bei Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit. Dies erreicht er u. a. mit einem großen Farbdisplay, schnellem 802.11ac-WLAN, Bluetooth 4.1, erstklassiger Akkutechnologie und leistungsstarken Fernverwaltungstools.

PREMIUM-WIRELESS-FEATURES ZUR PRODUKTIVITÄTSMAXIMIERUNG
Mit Unterstützung von 802.11ac-WLAN und dessen neuesten Sicherheitsprotokollen bietet die ZQ600-Serie die schnellste, zuverlässigste Drahtlosverbindung in Innenräumen. Und die einzige WLAN-Schnellaktivierungsfunktion der Branche sorgt für umgehende Verfügbarkeit für Ihre Mitarbeiter und maximale Stromeffizienz.

ÜBERRAGENDES ENERGIEMANAGEMENT
Die ZQ600-Serie bietet mit ihrem 3250-mAH-Akku die höchste Akkukapazität ihrer Klasse und gewährleistet, dass Mitarbeitern mehr als genug Energie in jeder Schicht zur Verfügung steht. Die patentierte Power Smart Print TechnologyTM stellt sicher, dass genau die benötigte Energiemenge bereitgestellt wird, um die höchste Druckqualität sicherzustellen. Zudem erleichtert die PowerPrecision+-Technologie die Erkennung von alternden Akkus, bevor diese die Produktivität beeinträchtigen können.

EINE FORTSCHRITTLICHE PLATTFORM, DIE GEMEINSAM MIT IHREM UNTERNEHMEN WÄCHST
Die ZQ600-Serie basiert auf Link-OS, dem robusten Drucker-Betriebssystem von Zebra, und Print DNA, einer Kombination aus Produktivitäts-, Verwaltungs-, Entwicklungs- und Transparenztools, die gemeinsam ein überragendes Druckerlebnis ermöglichen. Sie bietet ausreichend Speicher, um zukünftige Firmware-Upgrades und neues Zubehör zu unterstützen, und ist abwärtskompatibel mit QLn, damit Sie keine Neukäufe vornehmen müssen.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, EPL, ZBI, ZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
25
Prozessortaktfrequenz:
400 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Eingebautes Display:
Ja
Display-Auflösung:
288 x 240 Pixel
Farbdisplay:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP43
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4900 mAh
Wiederaufladbar:
Ja
Breite:
117 mm
Tiefe:
173 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
820 g
Maximaler Rollendurchmesser:
66 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows Mobile, iOS
Drucktechnologie:
Thermodirekt
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
115 mm/sek
Maximum Druckweite:
72 mm
Maximum Druckerhöhe:
813 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 906,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,01*
€ 1.078,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,84*
€ 1.051,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,32*
€ 1.030,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,64*
€ 999,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.