Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZXP7 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-Z71-A00C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z71-A00C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505934425
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
RFID-Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Der schnelle und zuverlässige ZXP Series 7 druckt Karten in nahezu Fotoqualität für mittel- bis hochvolumige Anwendungen

Der ZXP Series 7-Kartendrucker liefert dank hochmoderner Technologie höchste Kartendruckqualität. Er zeichnet sich durch eine schnelle, zuverlässige Leistung aus und bietet ein ausgezeichnetes Preis- Leistungsverhältnis, da er die Gesamtbetriebskosten reduziert. Mit präziser Farbsteuerung druckt er konsistent gestochen scharfe Karten in leuchtenden Farben. Der ZXP Series 7-Drucker weist ein innovatives Design auf. Die Anpassung an die Kartenstärke erfolgt automatisch und das Einlegen des Farbbands geht ganz einfach.

Dank farbcodierter Bedienhilfen und eines gut lesbaren LCD-Bedienfeldes ist der Drucker äußerst benutzerfreundlich. Es werden zahlreiche Codier-, Anbindungs- und Farbbandoptionen angeboten, und die Sicherheit und Langlebigkeit der Karten kann bei Bedarf durch die optionale abfallfreie ein- oder beidseitige Laminierung zusätzlich erhöht werden. Drucker und Medien werden
durch Verriegelungsmechanismen geschützt. Software erhöht die Sicherheit zusätzlich, da Vorgänge
gegebenenfalls verfolgt und eingeschränkt werden können.

Leistung: auf Ihre Kartendruckbedürfnisse zugeschnitten
Der ZXP Series 7-Drucker ist dafür ausgelegt, die Anforderungen der anspruchsvollen Geschäftsumgebungen von heute zu erfüllen.

- Robustes Design, das sofort in vielen verschiedenen Umgebungen und Anwendungen eingesetzt werden kann
- Druckqualität und Farbtiefe von nahezu Fotoqualität dank Fotodrucktechnologie
- Drucken bis an den Kartenrand
- Laminator erhöht Kartensicherheit und verlängert Lebensdauer des Druckbilds

Produktivität: schnell und wartungsarm
Der ZXP Series 7-Drucker bietet schnelle Druckgeschwindigkeiten. Dies erhöht die Produktivität
und reduziert die Wartezeit.

- Schnelle Kartenausgabe („Click-to-Drop“) und Stapeldruckgeschwindigkeiten
- Bis zu drei Vorgänge können gleichzeitig bearbeitet werden (Codieren, Drucken und Laminieren), was einen äußerst schnellen Durchsatz ermöglicht
- ix Series™-Farbbänder sind für schnelles Drucken ausgelegt
- Gleichzeitiges beidseitiges Laminieren

Benutzerfreundlichkeit und geringer Wartungsbedarf durch:

- Druckmedien mit hoher Kapazität
- Aufeinander abgestimmte Farbband- und Laminat-
Rollen
- Einfaches Einlegen des Farbbands und einfache Bedienung
- Windows®-Treiber, ZMotif™-SDK und Vernetzungsoptionen, die eine schnellere Installation
ermöglichen

Anpassungsfähigkeit: erfüllt geschäftliche Anforderungen – heute und in Zukunft
Der ZXP Series 7-Drucker bietet echte Flexibilität. Bei Bedarf können weitere Optionen gewählt werden, so dass Sie Ihr Portfolio an Kartendruckanwendungen erweitern und gleichzeitig Ihre Investition managen können.

Verfügbare Optionen:
- Ein- oder beidseitiges Drucken
- Zahlreiche Codier- und Anbindungsoptionen, u. a. UHF-Codierung und kabellose 802.11b/g- Verbindungen
- Abfallfreie ein- oder beidseitige Laminierung
- Integrierter Barcodeleser
- Zebra Duo-Print™-Upgradeset für beidseitiges Drucken
- Vielzahl von Farbbandoptionen

Anpassungsfähigkeit und Steuerung durch Software:
- ZXP Toolbox ermöglicht erweiterte Steuerung von Drucker-, Treiber- und Software-Setup, Verwaltung und Diagnostik.
- Erweiterte Sicherheitsmerkmale sorgen für administrative Flexibilität bei der Anpassung der Funktionen und Benutzerprivilegien.
- Mit Hilfe des ZMotif-SDKs können Softwareentwickler erweiterte Funktionen auf einfache Weise integrieren oder eigene kundenspezifi sche Druckanwendungen erstellen.

Kosteneffi zienz: Verbrauchsmaterialien, die die Kosten pro Karte minimieren sollen
Der ZXP Series 7-Drucker ist zur Verwendung mit Zebra True Colours ix Series-Farbbändern und Zebra True Secure i Series-Laminaten vorgesehen. Die Farbbänder mit hoher Kapazität reduzieren die Kosten, da sie mehr Druckbilder pro Rolle liefern und über eine optimierte Formulierung verfügen, so dass bei höheren Druckgeschwindigkeiten eine hohe Druckqualität gewährleistet ist. Viele Farbbandtypen sind in zwei Größen erhältlich, um die Anforderungen aller Druckaufgaben zu erfüllen.

True Secure-Laminate von Zebra reduzieren das Fälschungsrisiko und verlängern die Lebensdauer Ihrer Hochsicherheitskarten. Das einzigartige Laminatdesign ermöglicht eine erhebliche Abfallminderung, da keine Trägermaterialien benötigt werden. Dank speziell entwickelter Cartridges geht das Auswechseln des Laminats ganz einfach.

Sowohl die Farbbänder als auch die Laminate verwenden intelligente Medientechnologie, die eine
automatische Erkennung und Kalibrierung des Druckers ermöglicht.

Zebra CardStudio™
Mit CardStudio von Zebra, das für kleine, mittlere und große Unternehmen gleichermaßen geeignet ist, können Sie professionelle Karten auf einfache Weise entwerfen und drucken. So können Sie die Funktionen des ZXP Series 7-Druckers, wie Smartcard-Codierung und Laminierung, optimal nutzen.

Die fl exible Einzel- oder Mehrbenutzer- Netzwerklizenzierung und Datenbankintegrationsoptionen machen CardStudio zur idealen Kartendesignsoftware für den ZXP Series 7-Drucker.

Zebra Virtual PrintWare™
Zebra Virtual PrintWare soll die einfache Erstellung von Karten aus Ihren eigenen Anwendungen ermöglichen. Durch vorlagenbasiertes Drucken können Drittanbieter- Anwendungen problemlos in den Kartendruck- und Kartenerstellungsprozess integriert werden.

Sie können auf einem oder mehreren vernetzten Kartendruckern drucken und den Betrieb und Status der Drucker per Fernzugriff überwachen. Um die Druckkapazität und den Durchsatz zu erhöhen, können mit der Software auch mehrere Drucker in einem Pool zusammengefasst und so verwaltet werden, als ob es sich um nur einen Drucker handeln würde.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Kartentypen:
PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
1375 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
300 Karte/h
Druckmedien - Stärke:
0.25 - 1.27 µm
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Displaynummern der Buchstaben:
21
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
12200 g
Abmessungen (BxTxH):
699 x 277 x 306 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.557,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,23*
€ 1.947,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,15*
€ 1.935,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,42*
€ 1.897,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,05*
€ 1.875,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,36*
€ 1.853,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.