Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-TP102.06 Herst.-Nr.: 880134-050 EAN/GTIN: 5051964120339 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Select 2000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 101.6 x 50.8 mm | Größe (Imperial): | 4 " | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 2740 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2740 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etikettenrolle 2,5x5cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 4 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 22,87* | € 31,31* | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 23,06* | € 31,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,95* | € 110,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 84,69* | € 114,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 104,44* | € 133,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 125,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|