Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D Removable Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000D Removable Weiß
Zebra Z-Select 2000D Removable Weiß
Artikel-Nr.:
     128-V364086
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800261-107
EAN/GTIN:
     5711045490286
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
2580 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2580 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
38.1 mm x 25.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,84*
12
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 8,82*
€ 11,42*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,97*
€ 11,61*
12
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 9,03084*
€ 11,69084*
2 Tage
36
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,125*
€ 14,35667*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 130,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.