Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre Trgf.350kg H.1440mm Aufl.-L500xB200mm Bereifung Luft taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-9110443181
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9110443181
EAN/GTIN:
     4015448588597
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Stützrolle
Stützrollen
plattenkarre luft

Plattenkarre Trgf.350kg H.1440mm Aufl.-L500xB200mm Bereifung Luft taubenblau

für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten · Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Räder, Naben mit Rollenlager · Plattenauflage aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm · 2 Stützrollen Ø 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaufellänge: 500mm · Gestell: Stahlrohr · Höhe: 1440mm · Radbreite: 85mm · Plattenauflage: Stahlblech
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Gesamtbreite:
680 mm
Gewicht:
16 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausstattung:
mit 2 Stützrollen
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Auflagenbreite:
200 mm
Marke:
PROMAT
Rad-Ø:
260 mm
Auflagenlänge:
500 mm
Stützrollen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: plattenkarre, plattenkarre trgf.350kg, Platten-Karre, Plattenkarren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000443070
ab € 88,16*
Ähnlich
Fetra
2075
ab € 261,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.