Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre Trgf.400kg H.1450mm Aufl.-L500xB200mm Bereif.Vollgummi brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110443197
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenkarre
plattenkarre fetra
plattenkarre
plattenkarre vollgummi
mit einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung · Anlagen mit Profilgummi belegt · Plattenauflagen aus Stahlblech · L 500 x B 200 mm · 2 Stützrollen Ø 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaufellänge: 500mm · Rollen-Ø: 50mm · Radbreite: 60mm · Gestell: Stahlrohr · Plattenauflage: Stahlblech · Höhe: 1450mm · Schaufelbreite: 200 mm · Schaufeltiefe: 500 mm · Gesamthöhe: 1450 mm · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Gesamtbreite:
680 mm
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
Vollgummi
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
250 mm
Ausstattung:
mit 2 Stützrollen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Auflagenbreite:
200 mm
Ausführung:
mit Halter
Auflagenlänge:
500 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattenkarren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1075
ab € 199,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.