Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater D.25mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865233
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865233
EAN/GTIN:
     4015448417422
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgrater
Handentgrater

Handentgrater D.25mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT

HSS · mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · kleiner Ø: 3,8mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, din 335, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug, Entgratwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865230
€ 10,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865231
€ 12,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865232
€ 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.