Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Entgrater
>
Handentgrater
>
Artikel
Handentgrater D.16,5mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000865231
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000865231
EAN/GTIN:
4015448417408
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handentgrater D.16,5mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT
HSS ·
mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff · 3 Schneiden ·
Senkwinkel 90 °
· für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten
Weitere technische Eigenschaften:
· kleiner Ø: 3,2mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16,5 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
... >
Senker
>
Handentgrater und Zubehör
>
Handentgrater
Weitere Suchbegriffe:
Handsenker
,
Handversenker
,
din 335
,
Entgrater
,
Entgraterwerkzeug
,
Entgratungswerkzeug
,
Entgratwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handentgrater D.12,5mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT
PROMAT
4000865230
€ 10,49*
Ähnlich
Handentgrater D.20,5mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT
PROMAT
4000865232
€ 14,16*
Ähnlich
Handentgrater D.25mm HSS Senkwinkel 90Grad PROMAT
PROMAT
4000865233
€ 17,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.