Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,6mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-609947
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861026
EAN/GTIN:
     4015448566526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2,6mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,6 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Spirallänge:
62 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,78*
26 Tage
nicht lagernd
110
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6279*
€ 0,8087*
6 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,82*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,82*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861009
ab € 7,72*
Ähnlich
PROMAT
4000861015
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000861010
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000861021
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861022
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861023
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861024
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861025
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000861020
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.