Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-115368
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861020
EAN/GTIN:
     4015448414636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Spirallänge:
56 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, spiralbohrer din 340n 2,0mm, din 340, din340 typ n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
448
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,61*
3 Tage
330
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
2 Tage
440
140
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5296*
€ 0,6802*
6 Tage
440
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,70*
5 Tage
440
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,494*
€ 0,704*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861009
ab € 7,72*
Ähnlich
PROMAT
4000861015
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000861010
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000861021
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861022
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861023
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861024
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000861025
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000861026
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.