Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe D.51mm K.40 blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844836
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844836
EAN/GTIN:
     4015448555735
Suchbegriffe:
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
schleifscheibe mit schnellwechselsy...

Schleifscheibe D.51mm K.40 blau PROMAT

PROMAT-Schnellwechselsystem · Zirkonkorund · Gewebeschleifscheibe zum Schleifen von Edelstahl, legiertem Stahl und Titan
Weitere Informationen:
Ø:
51 mm
Körnung:
40
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Farbe:
blau
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1125
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,62*
1 Tag
1050
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,62*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,62*
4 Tage
1500
100
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,5545*
€ 0,7145*
5 Tage
1500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844839
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000844835
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000844832
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000844837
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000844833
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000844838
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000844834
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.