Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe D.51mm K.80 grün PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844834
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844834
EAN/GTIN:
     4015448555711
Suchbegriffe:
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
schleifscheibe mit schnellwechselsy...

Schleifscheibe D.51mm K.80 grün PROMAT

PROMAT-Schnellwechselsystem · Zirkonkorund · Gewebeschleifscheibe (Y-Träger) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckbindung · kühle Oberfläche · sehr lange Standzeit · zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Aluminium
Weitere Informationen:
Ø:
51 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Farbe:
grün
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
420
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,43*
€ 0,56*
3 Tage
450
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,56*
3 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,56*
6 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,4951*
€ 0,6451*
5 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,65*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844839
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000844835
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000844836
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000844832
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000844837
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000844833
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000844838
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.