Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlieskompaktscheibe SCD-finish D.75mm medium PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-607803
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844811
EAN/GTIN:
     4015448555605
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifvliesscheibe

Vlieskompaktscheibe SCD-finish D.75mm medium PROMAT

PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies für Finisharbeiten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Sorte:
medium
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 75mm, schleifvliesscheibe, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
200
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,33*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,33*
5 Tage
200
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,37*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,8456*
€ 2,4156*
3 Tage
200
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 2,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 58,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844813
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000844814
ab € 1,67*
Ähnlich
PROMAT
4000844810
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000844812
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.