Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlieskompaktscheibe SCD-finish D.75mm coarse PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-113583
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844810
EAN/GTIN:
     4015448555599
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifvliesscheibe

Vlieskompaktscheibe SCD-finish D.75mm coarse PROMAT

PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies für Finisharbeiten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
Weitere Informationen:
Ø:
75 mm
Sorte:
coarse
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 75mm, schleifvliesscheibe, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
100
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,51*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,52*
6 Tage
100
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,55*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,0196*
€ 2,5996*
3 Tage
100
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,08*
€ 2,68*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 62,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844813
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000844814
ab € 1,67*
Ähnlich
PROMAT
4000844811
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000844812
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.