Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830232
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830232
EAN/GTIN:
     4015448478546
Suchbegriffe:
Parallelschraubstock
Parallelschraubstöcke
Schraubstock
Schraubstöcke

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.

mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken · geschmiedet · Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken gefräst · induktiv gehärtet · (HRc 54-58) · nachstellbare Führung · Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil · Schraubstock nach vorn öffnend · passendes Zubehör: Drehteller siehe Art.-Nr. 4000 830 360, 4000 830 361, 4000 830 362, 4000 830 363 Höhenverstellgeräte siehe Art.-Nr. 4000 830 366, 4000 830 367, 4000 830 368 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16kg · Lochabstand: 119 x 95mm · Bohrungs-Ø: 12,0mm · Amboss Größe (axb): 57 x 54mm · Gesamtlänge: 662,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
85,5 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 77,40*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 95,15*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,33*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 64,90*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,51*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,73*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,14*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.