Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 160mm Z.36 WZ Bohrung 20mm Schnitt-B.2,6mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814836
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814836
EAN/GTIN:
     4015448402978
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm

Präzisionskreissägeblatt AD 160mm Z.36 WZ Bohrung 20mm Schnitt-B.2,6mm HM PROMAT

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte Zahnform = Wechselzahn (W)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrung:
20 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
36
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814835
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.