Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.250mm B.2,0mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.160 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814230
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814230
EAN/GTIN:
     4015448674832
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form C D.250mm B.2,0mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.160 PROMAT

HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
250 mm
Breite:
2,0 mm
Zähnezahl:
160
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
5 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814241
ab € 43,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814226
ab € 144,11*
Ähnlich
PROMAT
4000814231
ab € 62,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814225
ab € 143,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814224
ab € 143,62*
Ähnlich
PROMAT
4000814229
ab € 142,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814228
ab € 144,01*
Ähnlich
PROMAT
4000814227
ab € 144,17*
Ähnlich
PROMAT
4000814236
ab € 142,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.