Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsencrimpzange Gesamt-L.205mm 0,5-6 (AWG 24-10)mm² Ku.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810469
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810469
EAN/GTIN:
     4015448503255
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Aderendhülsencrimpzange Gesamt-L.205mm 0,5-6 (AWG 24-10)mm² Ku.-Hülle PROMAT

für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen · garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen nach DIN · reduzierte Handkraft durch hohe Hebelübersetzung · Zwangssperre für zuverlässiges Vercrimpen · Crimp: Trapez
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffhüllen
Arbeitsbereich:
0,5 - 6 (AWG 24 - 10) mm²
Gesamtlänge:
205 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.