Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsenzange Gesamt-L.180mm 0,25-16,0 (AWG 23-5)mm² pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810441
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810441
EAN/GTIN:
     4015448523734
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Aderendhülsenzange Gesamt-L.180mm 0,25-16,0 (AWG 23-5)mm² pol.Ku.-Überzug PROMAT

zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 · Verpressung in gekennzeichneten Trapez- bzw. Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassen · Halbrundprofil Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl · Kopf: poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Arbeitsbereich:
0,25 - 16,0 (AWG 23 - 5) mm²
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.