Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange L.160mm pol.Mehrkomp.-Hülle m.Öffnungsf.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810102
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810102
EAN/GTIN:
     4015448684497
Suchbegriffe:
Abisolierschere
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange

Abisolierzange L.160mm pol.Mehrkomp.-Hülle m.Öffnungsf.PROMAT

mit Rändelschraube und Kontermutter · mit Mess-Skala für Abisolierlänge · Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Spezial-Werkzeugstahl · Querschnitt: 10mm²
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
160 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
max. 5 mm
Feder:
mit Öffnungsfeder
Kopf:
poliert
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange 10mm², abisolierzange, Abisolierzangen, Abmantelungszange, Elektroinstallationszange, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,07*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.