| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000800085 Herst.-Nr.: 4000800085 EAN/GTIN: 4015448741725 |
| | |
|
| | |
| Lochsäge D.60 (PG48)mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Bohrer und Feder Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 60 (PG48) mm | Schnitttiefe: | 4 mm | Marke: | PROMAT | Material: | HM-bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen |
| | |
| |