Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Tortenteiler 14/16-teilig 27 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Tortenteiler 14/16-teilig 27 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Tortenteiler 14/16-teilig 27 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21646
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21646
EAN/GTIN:
     4008033216463
Suchbegriffe:
Kuchen-Teiler
Kuchenteiler
Torten-Teiler
Tortenteiler

Tortenteiler 14/16-teilig

Viele kennen das Problem. Man hat eine wunderschöne Torte gebacken, schneidet sie an und merkt dann, dass man die Stücke nicht wirklich gleichmäßig geschnitten hat. Mit einem Tortenteiler wird dieses Problem zukünftig gelöst. Dieser Tortenteiler mit einem Durchmesser von ca. 27 cm bietet zudem auf beiden Seiten unterschiedliche Einteilungen: Auf der einen Seite befinden sich Markierungen für 14 Stücke, auf der anderen Seite sind Markierungen für 16 Stücke. Jetzt müssen Sie nur noch entscheiden, wie viele Gäste eines der leckeren Stücke bekommen sollen. Dieser Tortenteiler ist aus robustem Kunststoff gefertigt und kann nach der Verwendung problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Vanille
Maße:
Ø270 mm
Weitere Suchbegriffe: kuchenteiler, Backzubehör, Teiler, Backformen, Torten, Tortenstücke, Gleichmäßig, Tortenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21536
ab € 3,56*
Zubehör
Fackelmann
21537
ab € 4,34*
Zubehör
Fackelmann
21538
ab € 7,57*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,35*
Zubehör
Fackelmann
21543
ab € 1,25*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 4,09*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,82*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,51*
Zubehör
Fackelmann
21607
ab € 10,96*
Zubehör
Fackelmann
21575
ab € 17,80*
Zubehör
Fackelmann
21579
ab € 2,79*
Zubehör
Fackelmann
21580
ab € 5,32*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,19*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,80*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.