Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer-Seitenschneider mit 2-K-Griffschutzhüllen, ELORA-468-BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABISOLIERER-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-468-BI
ABISOLIERER-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-468-BI
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0468000002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0468000002000
EAN/GTIN:
     4022989109983
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Ausführung:
Seitenschneider mit Doppelfunktion (Schneiden und Abisolieren)
Abisolierlöcher für ein- und mehrdrähtige Leiter mit 1,5mm² und 2,5mm² Leiterquerschnitt
ovaler Kopf
maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
Schneidenhärte: 63-65 HRC
für mittelharten Draht, Stahldraht (Zugfestigkeit 1600 N/mm²)
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
verchromt, poliert
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
ähnlich DIN ISO 5749

Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
weicher Draht bis Ø:
2,8 mm
mittelharter Draht bis Ø:
2,0 mm
Länge:
160 mm | 6,25 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elora seitenschneider, abisolierer, Quatrolit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.