Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DES-1024D/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D/E
EAN/GTIN:
     0790069246111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
Fiber-Optik-Modul
Der DES-1024D verfügt über 24 Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
281 mm
Tiefe:
186 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: LWL Modul, LWL-Umsetzer, SFP Switch, SoHo-Switch, sfp switch 24 port, soho switch, Switch, 16 Port, 10/100, Desktop, unmanaged, gigabit uplink, SFP, PoE, lüfterlos
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,14*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,85*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
€ 42,76*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,59*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,55*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
€ 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.