Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Conceptronic JARETH HD Kabellose Cloud-IP-Kamera, Outdoor
Artikel-Nr.:
     C2904-JARETH02W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     JARETH02W
EAN/GTIN:
     4015867209967
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Mit einem robusten, nach IP66 eingestuften, wasserdichten Gehäuse bietet diese Megapixel-WLAN-Netzwerkkamera herausragende Sicherheit zur Indoor- und Outdoor-Nutzung. Verbinden Sie die IP-Kamera mit einem Drahtlosnetzwerk, wenn Sie von jedem beliebigen Ort in der Welt über einen PC, ein Notebook oder ein Mobilgerät per Cloud auf Echtzeitbilder zugreifen möchten.. Infrarot-LEDs bieten herausragende Nachtsicht auf bis zu 20 Meter sowie ein hochauflösendes Objektiv für kristallklare Bilder bei einem Betrachtungswinkel von 60 Grad. Bewegungserkennungsfunktionen lösen bei Nutzern einen Alarm oder eMail-Alarme aus, bieten beispiellose Sicherheitsstufen für Heim oder Büro.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Montageset:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, FTP, SMTP, UDP/IP, P2P
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP,WPA,WPA2,WPS
Warnbenachrichtigungstyp:
E-mail
Bewegungssensor:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
DC-Ausgang Volt:
12
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
1/4 Zoll
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
20 m
LED Typ:
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
36
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
3 - 90 %
Breite:
67.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
379 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
625 g
Maximale Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Megapixel insgesamt:
1.3 MP
Unterstützte Videoformate:
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
320 x 180,640 x 360,1280 x 720 (HD 720)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Blickwinkel (FOV):
60 °
Formfaktor:
Geschoss
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Antennentyp:
Extern
Anzahl der Antennen:
1
Entfernbare Antennen:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.