Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
LevelOne GEMINI 32-Kanal Netzwerk Videorekorder, H.265
Artikel-Nr.:
     C2903-NVR-1332
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     NVR-1332
EAN/GTIN:
     4015867201848
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Router
WLAN Router
Der LevelOne NVR-1332 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 32 IP-Netzwerkkameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 12 Megapixel und H.265/H.264+/H.264/MPEG4-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App. Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. 4 HDD-Schächte runden das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 8TB ist das LevelOne NVR-1332 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks. Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.
Weitere Informationen:
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Audio-RCA-Eingänge:
1
Audio-RCA-Ausgänge:
1
RS-485-Anschlüsse:
1
RS232:
Ja
RS-232 port:
1
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
LED-Anzeigen:
Leistung
Ein-/Ausschalter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Video-Eingangskanäle:
32 Kanäle
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.264+, H.265, MPEG4
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL
Eingangsbandbreite:
320 Mbit/s
Ausgangsbandbreite:
256 Mbit/s
Breite:
390 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
445 mm
Max. Speicherkapazität:
32 TB
HDD Schnittstelle:
SATA, SATA II, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,47*
€ 815,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,89*
€ 799,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,39*
€ 785,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,87*
€ 768,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.