Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Parallel Print Server (1-Port)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Parallel Print Server (1-Port)
LevelOne Parallel Print Server (1-Port)
LevelOne Parallel Print Server (1-Port)
LevelOne Parallel Print Server (1-Port)
LevelOne Parallel Print Server (1-Port)
LevelOne Parallel Print Server (1-Port)
Artikel-Nr.:
     C2903-FPS-1031
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FPS-1031
EAN/GTIN:
     878742004446
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver
Produktübersicht
Der LevelOne FPS-1031 Printer Server ist eine ideale Lösung für kleine bis mittlere Büros, Schulen und andere Unternehmen, die Drucker im Netzwerk gemeinsam nutzen möchten. Der Print Server ist mit einem 10/100Mbps Netzwerkanschluss ausgestattet und bietet einen DB-36 Pin Centronics Port für Drucker mit parallelem Anschluss.

Multiple Betriebssysteme und Druck-Protokolle
Der FPS-1031 1-Port Parallel Printer Server unterstützt Windows ME, 2000, XP und Vista, als auch Mac OS 8.1 (und höher), UNIX, Linux und Netware (Bindery/NDS). Unterstützte Netzwerkprotokolle sind TCP/IP, IPX, NetBEUI, AplleTalk, LPR und SMB over TCP/IP für einen flexiblen Einsatz von unterschiedlichen Druckern. Der FPS-1031 unterstützt auch das Internet Printing Protocoll (IPP) und Windows Print Monitor Technology zur Überwachung von empfangenen Druckaufträgen.

Einfacher Installations-Assistent
Der LevelOne FPS-1031 Print Server ist einfach über einen Web-Browser oder das mitgelieferte Konfigurations-Utility zu konfigurieren.

- Parallel Printer Server für gemeinsame Druckernutzung im Netzwerk
- USB-2.0-Schnittstelle
- Einfaches Einrichten über benutzerfreundliche Oberfläche
- Unterstützt verschiedene Netzwerk-Druckprotokolle
- Unterstützt verschiedene Betriebssysteme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Status
IPP Unterstützung
Ja
DHCP-Client
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC Class B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
630 g
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over TCP/IP, RAW
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 50 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 70 %
Höhe bei Betrieb
0 - 80 m
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Netzwerk
Network Connection Typ
Ethernet-LAN
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
560 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.