| |
Anzahl der Kameras: | 1 |
Schrauben enthalten: | Ja |
Audio-System: | 2-Wege |
Sprachcodec: | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzstandard: | IEEE 802.3at |
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle: | 3 Kanäle |
Video-Bewegungsmelder: | Ja |
Aktiver Fälschungsalarm: | Ja |
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften: | Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Eindringen |
Spiegel: | Ja |
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen: | Ja |
Energiequelle: | Gleichstrom, PoE |
Stromverbrauch (max.): | 13 W |
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)): | 15 W |
DC-Ausgang Volt: | 12 |
DC Ausgangssstrom: | 1.08 A |
Sensor-Typ: | CMOS |
Größe des Bildsensors: | 1/2.8 " |
Vollbildverfahren: | Ja |
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft): | 12 Stück(e) |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Optischer Zoom: | 4.3 x |
Brennweitenbereich: | 2.8 - 12 mm |
Nachtsicht: | Ja |
Nachtsichtdistanz: | 60 m |
LED Typ: | IR |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSDHC, MicroSDXC |
Max. Speicherkartengröße: | 256 GB |
Betriebstemperatur: | -30 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -30 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
Breite: | 100 mm |
Tiefe: | 300 mm |
Höhe: | 80 mm |
Gewicht: | 1893 g |
Verpackungsbreite: | 190 mm |
Verpackungstiefe: | 180 mm |
Verpackungshöhe: | 385 mm |
Paketgewicht: | 2010 g |
Maximale Auflösung: | 3200 x 1800 Pixel |
Megapixel insgesamt: | 6 MP |
Videokompressionsformate: | H.264, H.265, M-JPEG |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 3200 x 1800 |
Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 30 fps |
Videostreaming: | Ja |
Geräuschunterdrückung: | Ja |
Geräuschunterdrückungstechnologie: | 3D-Rauschunterdrückung |
Bildqualitätsanpassung: | Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe |
Datenschutz-Maskierung: | Ja |
Gegenlichtkompensation: | Ja |
Highlight-Kompensation (HLC): | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Terminalblock-Anschluss: | Ja |
Betrachtungswinkel (horizontal): | 32 - 106 ° |
Betrachtungswinkel (vertikal): | 18 - 56 ° |
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: | 37 - 127 ° |
Kamera Verschlusszeit: | 1/3 - 1/100000 s |
Befestigungstyp: | Boden / Wand |
Produktfarbe: | Weiß |
Formfaktor: | Geschoss |
LED-Anzeigen: | Aktivität, Link, Leistung |
Schutzfunktion: | Vandalismussicher |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP66 |
IK-Kodex: | IK10 |
Wetterfestigkeit: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Typ: | IP-Sicherheitskamera |
Unterstützte Positionierung: | Innen & Außen |
Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
Wide Dynamic Range (WDR): | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 8525890000 |
Breite des Versandkartons: | 560 mm |
Höhe des Versandkartons: | 590 mm |