Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-5068
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5068
EAN/GTIN:
     4015867199220
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5068 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 5-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5068 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.

- 5-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264/MJPEG
- Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 30 m Reichweite
- Digitaler Ein-/Ausgang (1DI/1DO) für Sensor und Alarm
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Audio-System:
2-Wege
Audio input Kanäle:
1 Kanäle
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate:
G.711, G.726
Audio-Codec:
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4,TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer:
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Anti-Flimmern:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Webbrowser:
Ja
Verhaltensanalyse:
Erkennung Leitungskreuzungen
Datenübertragungsrate:
16 Mbit/s
Unterstützter Browser:
Internet Explorer 9+
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (max.):
5.5 W
DC-Ausgang Volt:
12
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/3 "
Vollbildverfahren:
Ja
Iris:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Maximale Blendenzahl:
1,4
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
105 mm
Tiefe:
258.6 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
386 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
1326 g
Maximale Auflösung:
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt:
5 MP
Unterstützte Videoformate:
AVI
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Farbsättigung
Flip:
Ja
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Gegenlichtkompensation:
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Composite Video-Ausgang:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Schnittstelle:
RJ-45
Mindestbeleuchtung:
0.01 Lux
Blickwinkel (FOV):
106 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Wetterfestigkeit:
Ja
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC,UL
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
490 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.