Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5060 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     C2903-FCS-5060
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5060
EAN/GTIN:
     4015867199107
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5060 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 2-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5060 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
1
Ressourcen-CD:
Ja
Sprachcodec:
G.711, G.722.1, G.726
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS,Unicast
Zahl der Benutzer:
20 Benutzer
Streaming-Verfahren:
Multicasting
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Energiequelle:
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.5 W
Stromverbrauch (max.):
7.5 W
DC-Ausgang Volt:
12
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Sensor-Typ:
CMOS
Größe des Bildsensors:
1/2.8 "
Vollbildverfahren:
Ja
Iris:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Anzahl der Linsen:
1
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
4 x
Fokus:
Motorisiert
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Fokuseinstellung:
1.4
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Breite:
105 mm
Tiefe:
258.6 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
386 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
1326 g
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Unterstützte Videoformate:
MP4
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip:
Ja
Hochformat:
Ja
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Zeitstempel-Überlagerung:
Ja
Textüberlagerung:
Ja
Gegenlichtkompensation:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Composite Video-Ausgang:
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Blickwinkel (FOV):
106 °
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/10000 s
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Ursprungsland:
China
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC
Warentarifnummer (HS):
85258900
Breite des Versandkartons:
490 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.